Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11270446 Herst.-Nr.: 1156057696 EAN/GTIN: 4007123674886 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 19" Steckdosenleiste Premium-Line, 6-fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1,5 HE, Farbe: schwarz/grau, Überspannungsschutz bis 60.000A IP20, Leuchtschalter, Nennstrom 16A, Entstörfilter EMI/RFI Steckdosenleiste: 480 mm / Kabellänge: 3,0 m, Kunststoffge- häuse, Steckdosen in 45 Grad-Anordnung (1156057696) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, 6 fach steckdosenleiste brennenstuhl 3meter, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 43,2749* | € 55,1249* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,87* | € 62,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,48* | € 67,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 53,00* | € 67,12* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,94* | € 85,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|