Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-1113540 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3070166 EAN/GTIN: 0734646397421 |
| | |
|
| | |
| LEXMARK Farbband für LEXMARK 23xx/24xx/25xx, Nylon, schwarz mit automatischer Nachfärbung, 1,8 m Kapazität: ca. 4 Mio Zeichen (neu: 3070166 / 011a3540) 2380/2381/2480/2481/2490/2491/2581
Kompatible Geräte: | | IBM: | 2400 Series; 2480; 2490; 2491 | Lexmark: | 2400 Series; 2480; 2481; 2490; 2491; 2580; 2580 N; 2580 N Plus; 2580 Plus; 2581; 2581 N; 2581 N Plus; 2581 Plus; 2590; 2590 N; 2590 N Plus; 2590 Plus; 2591; 2591 N; 2591 N Plus; 2591 Plus; Forms Printer 2580; Forms Printer 2580 N; Forms Printer 2580 N Plus; Forms Printer 2580 Plus; Forms Printer 2581; Forms Printer 2581 N; Forms Printer 2581 N Plus; Forms Printer 2581 Plus; Forms Printer 2590; Forms Printer 2590 N; Forms Printer 2590 N Plus; Forms Printer 2590 Plus; Forms Printer 2591; Forms Printer 2591 N; Forms Printer 2591 N Plus; Forms Printer 2591 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbbänder, Original, Farbbänder für Matrixdrucker |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 12,08* | € 15,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,09* | € 15,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,30* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,35* | € 16,06* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,37* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|