Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117745 Herst.-Nr.: BP0162 EAN/GTIN: 4052792069365 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Gaming Monitorarm, Armlänge: 458 mm, schwarz/weiß federunterstützt, für Monitore 43,18 cm (17") bis 124,46 cm (49") Neigung: -20/+50 Grad, Schwenkung: -/+ 90 Grad, Front- platte 360 Grad drehbar, Tragkraft: max 20 kg, Tischklemm- oder Tischlochmontage, eingebauter Beleuchtungseffekt (BP0162) Frontplatte 116 x 116 mm, VESA-Kompatibilität: 75x75,100x100 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 72,37* | € 94,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 78,76* | € 100,72* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 83,80* | € 106,74* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 86,38* | € 112,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 119,75* | € 157,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|