LogiLink Wi-Fi Smart Steckdosenleiste, 3-fach + 4x USB, weiß
-------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------
Geräte über Smartphone verwalten, Steuerung über Wi-Fi-
Netzwerk mit der kostenlosen App, individuelle Zeitplan- &
Timereinstellung, IP20, Tuya kompatibel, Schutzkontakstecker
(SH0103)
Anschlüsse: 3x Schutzkontaktdose + 4x USB-A Kupplung,
unterstützt Amazon Alexa & Google Home, Leistung: 230V,
50/60Hz, 16A, max. 3.840 Watt, Reichweite: 100-300 m,
Überstrom- und Überspannungsschutz, Kabellänge: 1,7 m
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.