Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116876 Herst.-Nr.: PA0224 EAN/GTIN: 4052792057348 |
| | |
|
| | |
| LogiLink USB-C - Microsoft Surface Ladekabel, schwarz, 1,8 m kompatibel mit Microsoft Surface Book, Surface Laptop & Surface Pro Series, kompatibel mit 60 Watt USB-C PD Lade- geräten, mit Überlade-, Tiefentlade- & Kurzschlussschutz USB-C-Netzteil separat erhältlich (PA0224) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel 1.8 m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, Daten- & Ladekabel, Kabel: USB-C - Microsoft Surface |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,17* | € 12,68* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,87* | € 12,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,22* | € 13,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,83* | € 23,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,01* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|