Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116533 Herst.-Nr.: CPV0054 EAN/GTIN: 4052792051094 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Installationskabel, Kat.7, S/FTP, 100 m, weiß geschirmt (PIMF), 4 x AWG26, blanker Kupferdraht 0,4 mm Durchmesser, verzinntes Kupfergeflecht, Mantel: LSZH, Kabelaußendurchmesser: 6,2 mm, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50575, Eurobrandschutzklasse: E (CPV0054) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp 100m, patch kabel, patch-kabel sftp, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.7 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,09* | € 60,29* | | | | | 29 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 46,06* | € 60,30* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,45* | € 65,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 56,65* | € 72,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 59,65* | € 75,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|