Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11115256 Herst.-Nr.: FP3LT01 EAN/GTIN: 4052792018011 |
| | |
|
| | |
| LogiLink LWL Patchkabel, LC-Duplex - 2 x ST, OM3, 1,0 m LC-Duplex Stecker - 2 x ST Stecker, Multimode, 50/125 my, für Ethernet Datenübertragungen bis 10 GBit/Sek., Mantel: LSZH, Farbe: türkis, Durchmesser: 3,0 mm, DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801 (FP3LT01) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf DIN Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel st, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om3, LWL-Patchkabel, konfektioniert, LWL-Patchkabel, OM3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,70* | € 4,15* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,98* | € 5,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 8,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,85* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|