Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel, 2x Cinchstecker - 2x Cinchstecker, 5 m (11112705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel, 2x Cinchstecker - 2x Cinchstecker, 5 m (11112705)
LogiLink Audiokabel, 2x Cinchstecker - 2x Cinchstecker, 5 m (11112705)
Artikel-Nr.:
     505-11112705
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1040
EAN/GTIN:
     4052792008746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
LogiLink Audiokabel, 2x Cinchstecker - 2x Cinchstecker, 5 m
stereo, Haube: vergossen, Aufbau/Schirmung: 10 x 0,10 mm,
Adern-Material: Kupfer, Stecker-Material: PVC,
Kontaktoberfläche: vernickelt, Kabelfarbe: schwarz,
Steckerfarbe: weiß/rot
(CA1040)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Cinch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
€ 9,90*
ab € 1,09*
€ 1,74*
€ 6,78*
ab € 1,11*
€ 1,77*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,67*
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,93*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1041
ab € 1,52*
Sonstiges
LogiLink
CA1039
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.