Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RCA-Stecker x2,beiderseitig; 5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; RCA-Stecker x2,beiderseitig; 5m; schwarz
Kabel; RCA-Stecker x2,beiderseitig; 5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CA1040
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: RCA - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RCA-Stecker x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
122
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,75*
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,78*
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1041
ab € 1,53*
Sonstiges
LogiLink
CA1039
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.