Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3 m (11112699)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3 m (11112699)
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3 m (11112699)
Artikel-Nr.:
     505-11112699
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1051
EAN/GTIN:
     4052792008852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 3 m
3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenstecker,
Verbindungskabel zum Anschluss von portablen Geräten wie
MP3-Playern an Stereoanlage/Verstärker, Haube: vergossen,
Aufbau/Schirmung: 10 x 0,10 mm, Adern-Material: Kupfer,
Steckermaterial: PVC, Stecker-/Kabelfarbe: schwarz (CA1051)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Klinke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 2,16*
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,29*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1048
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink
CA1053
ab € 1,61*
Sonstiges
LogiLink
CA1049
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CA1052
ab € 1,03*
Sonstiges
2direct
CA1050
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.