Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 0.2m Audio-Kabel 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 0.2m Audio-Kabel 0,2 m Schwarz
LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 0.2m Audio-Kabel 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410086
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1048
EAN/GTIN:
     4052792008821
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker.
    - Anschluss 2: 3,5mm Stereo Stecker.
    - Farbe: Schwarz.
    - Länge: 0,20 Meter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1053
ab € 1,61*
Sonstiges
LogiLink
CA1051
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
CA1052
ab € 1,01*
Sonstiges
2direct
CA1049
ab € 0,48*
Sonstiges
2direct
CA1050
ab € 0,57*
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,55*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.