Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 0,2 m (11112696)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 0,2 m (11112696)
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 0,2 m (11112696)
Artikel-Nr.:
     505-11112696
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1048
EAN/GTIN:
     4052792008821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
LogiLink Audiokabel, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 0,2 m
3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenstecker,
Verbindungskabel zum Anschluss von portablen Geräten wie
MP3-Playern an Stereoanlage/Verstärker, Haube: vergossen,
Aufbau/Schirmung: 10 x 0,10 mm, Adern-Material: Kupfer,
Steckermaterial: PVC, Stecker-/Kabelfarbe: schwarz (CA1048)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Klinke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,73*
5 Tage
43
1
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,75*
1
€ 6,78*
ab € 0,49*
€ 0,81*
1 Tag
103
2
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,24*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,46*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1053
ab € 1,62*
Sonstiges
LogiLink
CA1051
ab € 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CA1052
ab € 1,03*
Sonstiges
2direct
CA1049
ab € 0,48*
Sonstiges
2direct
CA1050
ab € 0,57*
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,55*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.