Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008351 Herst.-Nr.: DN-651160 EAN/GTIN: 4016032490241 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Industrial Gigabit Ethernet Switch, L3 managed, 8+4 8x GE RJ45 + 4 SFP+ 10G Uplink Port, L3 managebar, IP40, Bandbreite: 1,2 Tbps, Jumboframerate: 10240 Bytes, Paketweiterleitungsgröße: 32 Mbit/s, Metallgehäuse, Maße: (B)175,6 x (T)135 x (H)45,5 mm (DN-651160) geeignet für die Montage auf DIN Schiene (Hutschiene) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 313,49* | € 345,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 312,18* | € 345,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 321,85* | € 353,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,85* | € 362,10* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 354,91* | € 395,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|