Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managed Gigabit Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113949060
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651160
EAN/GTIN:
     4016032490241
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Mit dem DN-651160 erhalten Sie einen Hochleistungs-Industrie-Switch, der höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität erfüllt.

- Datenkontrolle: Unterstützung von 802.3X Vollduplex-Flusskontrolle, Unterstützung von Netzwerksturmunterdrückung
- Redundantes Netzwerk: Unterstützung von STP/RSTP/MSTP, Unterstützung von ERPS (Selbstheilungszeit <20ms)
- Multicast-Verwaltung: Unterstützung von IGMP Snooping V1/V2/V3
- Redundanz-Backup: unterstützt das virtuelle Routen-Redundanz-Protokoll VRRP
- VLAN: Unterstützung von IEEE 802.1Q VLAN, effektive Isolierung der Broadcast-Domäne
- Link-Aggregation: Unterstützt statische/dynamische Link-Aggregation, bietet perfekte Bandbreitennutzung
- QOS: Unterstützung von COS\DSCP, 4 Warteschlangen, Unterstützung des WRR\SP-Zeitplanungsmodus
- Sicherheitsmanagement: Unterstützung von ACL-Zugangskontrolllisten, Unterstützung von 802.1X
- Verwaltungsfunktion: Unterstützung von WEB-, CLI- und SNMP-Verwaltungsmethoden
- Überwachung und Wartung: Unterstützung von Port-Spiegelung, Überwachung des Schnittstellenstatus, Protokollverwaltung
- Unterstützt statische Routen. IPV6

"Der DN-651160 ist ein leistungsstarker L3 8 Port RJ45 + 4 port SFP+ (10G) Uplink Industrie-Switch, der speziell für die Anforderungen anspruchsvoller Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Datenübertragungsrate von 1,2 Terabit pro Sekunde (1,2 Tbps) ermöglicht er eine blitzschnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen Ihren Geräten. Egal, ob Sie in der Fertigungsindustrie, im industriellen IoT oder in kritischen Infrastrukturen tätig sind - der DN-651160 ist die perfekte Lösung für eine stabile und effiziente Netzwerkkonnektivität.

Robust und zuverlässig:

Der DN-651160 ist in einem widerstandsfähigen Metallgehäuse untergebracht und erfüllt die Schutzklasse IP40, was ihn gegen das Eindringen von Staub und Fremdkörpern absichert. Zudem verfügt er über einen 4 kV Blitz- und Überspannungsschutz, der Ihr Netzwerk vor unerwarteten elektrischen Störungen schützt und eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Flexibel und platzsparend:

Mit seiner DIN-Schienenmontage (Top-Hat-Rail) lässt sich der DN-651160 einfach und platzsparend in Ihren Schaltschrank integrieren. Die redundante Stromversorgung mit Rückwärtspolaritätsschutz garantiert dabei eine unterbrechungsfreie Funktion, selbst bei Stromausfällen oder fehlerhafter Verkabelung.

Umfangreiche Netzwerkfunktionen:

Der DN-651160 bietet eine Vielzahl von Funktionen, um Ihr Netzwerk optimal zu konfigurieren und zu verwalten. Von grundlegenden Layer 2 Managementfunktionen wie MAC-Tabellenverwaltung, VLAN-Konfiguration und Link Aggregation bis hin zu erweiterten Layer 3 Einstellungen wie Routing-Protokollen (RIP, OSPF, OSPFv3), Multicast-Verwaltung (IGMP Snooping, MLD Snooping) und virtuellem Routing-Redundanz-Protokoll (VRRP) - dieser Switch deckt alle wichtigen Aspekte Ihres Netzwerks ab.

Effizienz und Qualitätssicherung:

Der DN-651160 unterstützt Quality of Service (QoS), was die Priorisierung des Datenverkehrs ermöglicht und eine optimale Nutzung der Bandbreite gewährleistet. Die Unterstützung von COS/DSCP und die 4 Warteschlangen garantieren eine zuverlässige Datenübertragung auch in hochbelasteten Netzwerken. Darüber hinaus bietet der Switch eine umfassende Systemverwaltung, inklusive SNMP, RMON und LLDP, um den Status Ihres Netzwerks einfach zu überwachen und eine effektive Fehlerdiagnose durchzuführen.

Hochgradig konfigurierbar:

Der DN-651160 ermöglicht eine umfangreiche Konfiguration Ihres Netzwerks, einschließlich ACL (Access Control List) für eine verbesserte Sicherheit, Multicast-Management für effiziente Datenübertragung an mehrere Empfänger, und vieles mehr."
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Loop Protection
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
175.6 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
45.5 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10240
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
72.5 mm
Verpackungshöhe
208 mm
Verpackungsvolumen
2804.88 cm³
Paketgewicht
515 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Anzahl der Management-Ports
1 Stück(e)
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
OSPF, OSPFv3, RIPng, VRRP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.