Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008120 Herst.-Nr.: DA-90429 EAN/GTIN: 4016032482307 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Notebook-Ständer, mit USB-C Docking Station, silber Trägerplatte mit Wärmeableitung, 280 x 230 mm, Tragkraft: 7,5 kg, Höheneinstellung: 56-165 mm, neigbar, Docking Station: 1x HDMI, 3x USB-A, 1x RJ45, 1x USB-C, USB-Anschlusskabel, Aluminium-Design, Gewicht: 1,15 kg (DA-90429) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, assmann dockingstation für tablet, dockingstation für tablet, thinkpad docking station, Arbeitsplatz-Ergonomie, Notebookständer, verstellbar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 57,87* | € 74,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,88* | € 74,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 57,90* | € 74,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,44* | € 78,55* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,82* | € 105,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|