Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3618 Herst.-Nr.: DA-90429 EAN/GTIN: 4016032482307 |
| | |
|
| | |
| Der variable Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C Docking Station von DIGITUS vereint Ergonomie und Konnektivität. Der Ständer ermöglicht eine individuelle Höhen- sowie Winkeleinstellung - perfekt angepasst auf die Bedürfnisse des Nutzers. Die Docking Station bietet sechs Ports um die Anschlüsse (1x HDMI 2.0, 3x USB-A 3.0, 1x RJ45, 1x USB-C PD) Ihres Notebooks/Tablets zu erweitern. Aus hochwertigem Aluminium gerfertigt, verspricht der Stand neben edlem und modernem Design ebenfalls eine hohe Tragkraft von bis zu 7,5 kg und mit seinem Eigengewicht sorgt dieser zusätzlich für Stabilität. Das Design der Trägerplatte wurde konzipiert um eine zusätzliche Wärmeableitung für Notebooks zu gewährleisten. Highlights - Variabler Notebook/Tablet Ständer mit integrierter Docking Station
- Individuelle und ergonomische Einstellungsmöglichkeiten
- Trägerplatte mit Wärmeableitung: B 28 x T 23 cm, Tragkraft: 7,5 kg
- Individuelle Höheneinstellung: 5,6 - 16,5 cm, 2x Scharniere jeweils um 180° neigbar für individuelle Winkeleinstellung
- 1x HDMI (4K/60 Hz) - Anschluss externer Monitor
- 3x USB-A 3.0 / 5 Gbit/s Datenübertragung - Anschluss von Peripherie-Geräten
- 1x RJ45 - Gigabit Ethernet zum Anschluss am Netzwerk/Internet
- 1x USB-C (PD 3.0) - 100 W max. Stromversorgung
- USB-C 3.1 Gen. 1 - Host Verbindung
- Rubber Pads auf der Trägerplatte schützen Ihre Geräte - am Standfuß sorgen sie für die nötige Stabilität
- Hochwertiges Aluminium Design
- Kompatibel mit: Windows, MacOS, iPadOS, Android, Chrome OS
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1413 g | Höhe: | 26.5 cm | Länge: | 6 cm | Breite: | 30 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, assmann dockingstation für tablet, dockingstation für tablet, thinkpad docking station |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 57,75* | € 73,71* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 57,76* | € 73,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,08* | € 77,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,32* | € 78,17* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,99* | € 78,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|