Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007978 Herst.-Nr.: DA-90436 EAN/GTIN: 4016032481942 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Universal Monitorarm mit Notebookhalterung, schwarz für Monitore von 43,18 cm (17") bis 81,28 cm (32") und Notebook bis zu 39,62 cm (15,6"), Tragkraft: 9 kg (Monitor)/ 4 kg (Notebook), neig-/schwenk-/drehbar, Klemmbefestigung, VESA-Standard-Befestigung, aus Stahl, Kunststoff (DA-90436) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, laptop-halter digitus, laptop halter, laptopständer 15 zoll, Monitorhalterungen, Kombihalterungen, Klemme |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 31,21* | € 41,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,08* | € 41,10* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,70* | € 41,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,66* | € 44,38* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,44* | € 50,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|