Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007976 Herst.-Nr.: DA-90426 EAN/GTIN: 4016032479758 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Universal Monitorarm, Klemmbefestigung, schwarz Gasdruckfeder, für Monitore von 43,18 cm (17") bis 88,9 cm (35"), VESA-Standard-Befestigung, neig-/schwenk-/drehbar, Tragkraft: max. 15 kg, Klemme mit Schraubbefestigung, Arm aus Stahl, Aluminium, Kunststoff, Farbe: schwarz matt (DA-90426) Maße: (B)120 x (T)575 x (H)750 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 55,46* | € 71,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,14* | € 71,63* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 55,82* | € 72,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 55,79* | € 72,50* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,15* | € 86,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|