Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007755 Herst.-Nr.: DK-1625-A-VH-5 EAN/GTIN: 4016032435877 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel, Kat. 6A, U/FTP, 500 m, blau simplex, 500 MHz CCa (EN50575), AWG 23/1, Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren, massives Twisted Pair, Mantel: LSOH, auf Trommel (DK-1625-A-VH-5) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel 500m, alarmkabel, digitus datenkabel, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6A |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 283,15* | € 332,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,80* | € 332,64* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 293,32* | € 346,86* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 297,21* | € 346,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|