Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Serverschrank Unique Serie, 36 HE, schwarz (11007531)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Serverschrank Unique Serie, 36 HE, schwarz (11007531)
DIGITUS 19" Serverschrank Unique Serie, 36 HE, schwarz (11007531)
Artikel-Nr.:
     505-11007531
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-36U-B
EAN/GTIN:
     4016032332541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Serverschrank Unique Serie, 36 HE, schwarz
(RAL 9005), perforierte Stahl-Fronttüre und zweiflügelige
perforierte Rücktüre, abschließbar, Seitenteile abnehmbar
und abschließbar, Schutzart IP 20, Belastbarkeit: 1.000 kg,
Maße: (B)600 x (T)1.000 x (H)1.800 mm
(DN-19 SRV-36U-B-1)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Serverschränke, Serverschränke - 36 HE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,08*
€ 883,45*
Frei Haus
ab € 808,90*
€ 888,76*
€ 65,00*
ab € 824,38*
€ 900,70*
Frei Haus
ab € 835,11*
€ 910,76*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 914,97*
€ 1.008,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,90*
€ 1.200,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,87*
€ 1.183,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 992,68*
€ 1.181,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 990,49*
€ 1.178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,10*
€ 1.144,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 959,97*
€ 1.142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,56*
€ 1.124,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,97*
€ 1.088,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 97,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 45,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV
ab € 126,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV-B
ab € 127,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.