Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 800 mm (11007327)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 800 mm (11007327)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 800 mm (11007327)
Artikel-Nr.:
     505-11007327
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1942U-6/8-DB
EAN/GTIN:
     4016032336754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 800 mm
Dynamic Basic Serie, 1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus
seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas, IP20,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Belastbarkeit: 600 kg,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)2.040 mm, schwarz
(DN-19 42U-6/8-DB)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 497,64*
€ 571,07*
€ 1,93*
ab € 505,50*
€ 575,27*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,18*
€ 582,96*
Frei Haus
ab € 510,72*
€ 584,70*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 578,20*
€ 662,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,18*
€ 787,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,21*
€ 767,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,96*
€ 765,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,07*
€ 740,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,73*
€ 725,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,20*
€ 688,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 46,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 129,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.