Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 600 mm (11007326)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 600 mm (11007326)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 600 mm (11007326)
Artikel-Nr.:
     505-11007326
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1942U-6/6-DB
EAN/GTIN:
     4016032336747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 42 HE, Tiefe: 600 mm
Dynamic Basic Serie, 1,5 mm Stahlblech, IP20,
Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Belastbarkeit: 600 kg,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)2.040 mm, schwarz
(DN-19 42U-6/6-DB)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schaltschrank schwarz, schaltschrank, digitus schaltschrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 457,10*
€ 515,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 474,15*
€ 534,15*
€ 4,50*
ab € 477,65*
€ 538,39*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 550,19*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 557,03*
€ 627,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,90*
€ 747,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,82*
€ 731,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,59*
€ 728,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 594,34*
€ 707,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,03*
€ 662,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 30,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 129,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.