Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 32 HE, (B)/(T)800 mm (11007285)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 32 HE, (B)/(T)800 mm (11007285)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 32 HE, (B)/(T)800 mm (11007285)
Artikel-Nr.:
     505-11007285
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U8/8-DB
EAN/GTIN:
     4016032350255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic, 32 HE, (B)/(T)800 mm
Dynamic Basic Serie, 1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus
seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas, IP20,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Belastbarkeit: 600 kg,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)1.590 mm, schwarz
(DN-19 32U-8/8-DB)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 32 HE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 497,67*
€ 564,74*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,08*
€ 576,64*
Frei Haus
ab € 510,78*
€ 578,38*
€ 1,93*
ab € 524,99*
€ 592,41*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 572,00*
€ 650,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 633,00*
€ 753,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 631,88*
€ 751,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,68*
€ 730,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 611,50*
€ 727,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,71*
€ 714,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 45,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.