Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 800 mm (11007239)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 800 mm (11007239)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 800 mm (11007239)
Artikel-Nr.:
     505-11007239
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1922U-6/8-DB
EAN/GTIN:
     4016032350286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 800 mm
Dynamic Basic Serie,'1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus
seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas, IP20,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Belastbarkeit: 600 kg,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.155 mm, schwarz
(DN-19 22U-6/8-DB)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 375,53*
€ 432,83*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,91*
€ 443,18*
Frei Haus
ab € 385,79*
€ 443,64*
€ 6,78*
ab € 402,82*
€ 461,84*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 435,35*
€ 503,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,25*
€ 586,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,11*
€ 585,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 490,97*
€ 584,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,09*
€ 561,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 46,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.