Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 600 mm (11007238)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 600 mm (11007238)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 600 mm (11007238)
Artikel-Nr.:
     505-11007238
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1922U-6/6-DB
EAN/GTIN:
     4016032350262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank, 22 HE, Tiefe: 600 mm
Dynamic Basic Serie,'1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus
seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas, IP20,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Belastbarkeit 600 kg,
Maße (B)600 x (T)600 x (H)1.155 mm, schwarz
(DN-19 22U-6/6-DB)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 317,88*
€ 364,84*
Frei Haus
ab € 325,65*
€ 373,64*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,28*
€ 373,84*
€ 6,78*
ab € 343,93*
€ 392,88*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 370,08*
€ 428,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,06*
€ 509,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 30,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 46,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.