Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006958 Herst.-Nr.: DK-1633-P-1 EAN/GTIN: 4016032425953 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Roh-Patchkabel Kat. 6, SF/UTP, 100 m, grau für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln, AWG 26/7, Isolierung: HD-PE, LSZH, Adern Material: Kupfer, folien- und geflechtgeschirmt, PoE+ kompatibel (DK-1633-P-1) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat 6 100m grau, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, Rollenware, Patchkabel Kat.6 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 43,39* | € 47,97* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 39,80* | € 51,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 39,80* | € 51,88* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 41,91* | € 54,50* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 48,50* | € 64,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,485* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|