Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006952 Herst.-Nr.: DK-1613-A-VH-5 EAN/GTIN: 4016032344209 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat. 6a, U/UTP, 500 m, blau 1 Gigabit Ethernet, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, Kabelaufbau 4x2 mit Farbcode, Adern Material: Kupfer, Isolierung: HD-PE, ungeschirmt, halogenfrei, PoE Unterstützung (DK-1613-A-VH-5 ) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel 500m, alarmkabel, digitus datenkabel, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6A |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 224,29* | € 264,55* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 230,23* | € 270,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,43* | € 276,68* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,18* | € 277,81* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 258,92* | € 301,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,51784* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|