Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006857 Herst.-Nr.: DS-72211-2GE EAN/GTIN: 4016032449355 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Modulare Konsole, mit KVM-Switch 8-Port deutsche Tastaturbelegung, Maus Touch-Board mit zwei Funktionen, Auflösung: 1366 x 768 Pixel bei 60 Hz, 1 HE, KOntrastrate: 1000:1, Farbe: schwarz (RAL 9005) (DS-72013GE) Lieferumfang: Modulare 19" Konsole, 8 Port KVM Switch, Tastatur, Schnellstartanleitung, Netzteil, Montagematerial und 8 x ServeranschlussKabel Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Keyboard, Tastatur, digitus 19" tastaturschublade, 19 zoll tastaturschublade, KVM-Umschalter & Verstärker, 19" KVM Umschalter / Konsolen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 717,71* | € 779,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 733,82* | € 795,63* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 750,03* | € 813,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 751,20* | € 816,81* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 831,90* | € 913,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|