Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006503 Herst.-Nr.: DB-340301-020-S EAN/GTIN: 4016032292234 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Adapterkabel, DisplayPort - DVI-D, 2,0 m, schwarz DisplayPort Stecker - DVI-D (24+1) Stecker, Haube vergossen, doppelt geschirmt, AWG: 28, Länge: 2,0 m, Farbe: schwarz, in Blisterverpackung (DB-340301-020-S) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel displayport dvi 2m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m, Monitorkabel, DisplayPort-Kabel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,58* | € 9,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,59* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,72* | € 9,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 9,67* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,05* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|