Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006461 Herst.-Nr.: DA-90352 EAN/GTIN: 4016032382690 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS LCD-/LED-TV Wandbefestigung, bis Vesa 400 x 400 mm geeignet für 119,38 cm (47') bis 177,80 cm (70') Monitore, VESA Standard: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 mm, Belastbarkeit: 40 kg, mit integrierter Wasserwaage, Gewicht: 2,1 kg, Maße: (B)712 x (T)35 x (H)435 mm (DA-90352) Neigung: +/- 12 Grad, Farbe: schwarz Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Halter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, digitus lcd-wandhalterung, halterung tv, Halterungen & Ständer, TV-Wandhalterungen, neigbar |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 17,59* | € 23,47* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,59* | € 23,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,95* | € 23,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,07* | € 23,96* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,28* | € 29,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|