Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006459 Herst.-Nr.: DA-90354 EAN/GTIN: 4016032383161 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS LCD-/LED-Monitorarm, mit Tastaturhalterung geeignet für 68,58 cm (27') Monitore, Belastbarkeit: 8 kg, VESA Standard: 75x75 / 100x100 mm, höhenverstellbar, mit integrierter Kabelführung, zur Wandmontage geeignet Gewicht: 4,2 kg, Maße: (B)520 x (T)700 x (H)700 mm (DA-90354) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Halter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, Monitorhalterungen, Kombihalterungen, Klemme |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 80,21* | € 99,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 79,85* | € 99,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 81,90* | € 100,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 81,70* | € 101,15* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 94,09* | € 118,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|