Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006356 Herst.-Nr.: AK-340301-050-S EAN/GTIN: 4016032289135 |
| |
|
| | |
| DIGITUS Adapterkabel, DP - DVI-D 24+1, 5,0 m DisplayPort Standard 1.1a, UL20276, Haube vergossen, doppelt geschirmt, AWG 28, Adern Material Cu, Kontaktoberfläche: vernickelt, Farbe: schwarz, im Polybeutel (AK-340301-050-S) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m, Monitorkabel, DisplayPort-Kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,97* | € 10,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,98* | € 11,00* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,10* | € 11,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 11,56* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,68* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|