Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005768 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH-5 EAN/GTIN: 4016032344216 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat.6A, F/UTP, LSOH, 500 m Ring 4 x 2 x AWG23, zertifiziert: ISO/IEC11801, TIA/EIA 568B und EN50173, 250 MHz, Außenmantel: halogenfreie Außenhülle, Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Farbe: lichtblau (DK-1623-A-VH-5) Brandschutzklasse: E Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6A |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 248,16* | € 253,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 248,21* | € 253,46* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,35* | € 258,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,26* | € 265,76* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 331,57* | € 343,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,66314* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|