Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005695 Herst.-Nr.: DK-1623-VH-305 EAN/GTIN: 4016032344063 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat.6, F/UTP, LSOH, 305 m 4 x 2 x AWG23, zertifiziert: ISO/IEC11801, TIA/EIA 568B und EN50173, 250 MHz, Außenmantel: halogenfreie Außenhülle, Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Farbe: violett (DK-1623-VH-305) Brandschutzklasse: E Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 103,15* | € 124,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 123,85* | € 147,52* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 123,80* | € 147,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 125,82* | € 149,52* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 147,85* | € 175,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,48476* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|