Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003203 Herst.-Nr.: DN-95405 EAN/GTIN: 4016032266433 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Steckdosenleiste, 12-fach, mit Überlastschutz ------------- Für den Markt: D / NL / A / L --------------- 2 Kreisläufe mit jeweils 6 Steckdosen, 250 VAC, 50/60 Hz / 2 x 16A, Aluminiumprofil, 2,0 m Kabel (H05W-F3G1,5qmm), 2 x Metallhalterungen, Farbe: silber / anthrazit Maße: (B)720 x (T)60 x (H)85 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, digitus aluminium steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,96* | € 54,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,96* | € 55,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,54* | € 57,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 45,93* | € 58,17* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,77* | € 66,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|