Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003163 Herst.-Nr.: DN-91325-1 EAN/GTIN: 4016032269007 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" ISDN Patch Panel Kat. 3, 25 x RJ45, 1 HE ungeschirmt, Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B, Gehäuse aus 1,2 mm Stahlblech, Farbe: lichtgrau (RAL 7035) (DN-91325-1 / Vorgänger: DN-91325) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,30* | € 27,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,78* | € 27,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,51* | € 30,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,62* | € 31,48* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,63* | € 37,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|