Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91325-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91325-1
EAN/GTIN:
     4016032269007
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
digitus isdn patchpanel
isdn patchpanel

CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Technische Daten:

  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • Passend für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt
  • Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • RJ45 Buchse, 8P4C
  • Ungeschirmte RJ45 Buchsen
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,3µ
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50 µ Verzinnung über 60 µ Ni-Beschichtung
  • Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
  • Steckkraft: ≤ 30 N
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Betriebstemperatur: -20°C ... +70°C
  • Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
  • Isolationswiderstand > 500MOhm
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 1
  • Kategorie: CAT 3
  • Ports: 25
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
1
Kategorie:
CAT 3
Ports:
25
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel 25 port
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.