| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045749493 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067559043663 |
| |
|
| | |
| Tee-Maass Schwarztee Weihnachtstee, 0,5 kg Was wäre die Weihnachtszeit ohne eine duftenden Tasse Tee? Dieser lose Weihnachtstee gehört für Genießer und Tee-Fans einfach in die Tasse, denn bei dieser Kombinatiohn aus Schwarzem Tee mit Zimt-, Mandel- und Mandarinengeschmack kommt unvergleichliche Weihnachtsstimmung auf. Aromatisierter Schwarztee mit Zimt-, Mandel- und Mandarinengeschmack ideal für die Weihnachtszeit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Schwarztee Weihnachtstee, 500g Loser Tee Zutaten Schwarzer Tee, Zimt, Mandeln , Nelken, Kornblumen- und Saflorblüten, Aroma. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Maas Tee in eine 200ml Tasse geben und mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufbrühen. 3-5 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, schwarztee 500g, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| | |
| |