| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045748388 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016306115184 |
| |
|
| | |
| Tee-Maass Schwarztee Earl Grey, 20 Pyramidenbeutel Tauche ein in die Welt des klassischen Earl Grey Tees von Tee-Maass. Dieser aromatisierte Schwarztee ist ein zeitloser Favorit mit einer unverwechselbaren Note von natürlichem Bergamotteöl. Die Legenden über die Entstehung dieses Tees sind zahlreich, aber sein erfrischender und eleganter Geschmack ist unbestritten. Jede Tasse Earl Grey verspricht eine englische "Tea-Time" voller Genuss, bei der deine Geschmacksknospen im Rhythmus der zitrusartigen Bergamottenoten tanzen werden. Mit 20 praktischen Pyramidenbeuteln ist die Zubereitung ein Kinderspiel. Gönn dir eine Tasse dieses zeitlosen Klassikers und genieße den einzigartigen Geschmack des Earl Grey Tees. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Schwarztee Earl Grey, 20 Pyramidenbeutel Zutaten Schwarzer Tee, natürliches Aroma. Zubereitung Mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 3-5 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee earl grey, schwarzer tee, schwarztee vanille, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalit?§t, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| | |
| |