| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045339433 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000189983281 |
| |
|
| | |
| Hauchdünne Täfelchen mit einer zartschmelzenden Pfefferminzcremefüllung, umhüllt von feiner dunkler Schokolade, das ist der beliebte Klassiker von AFTER EIGHT®. Ob tatsächlich "after eight" oder einfach mal zwischendurch – genieße die feine englische Art! So erfrischend wie der englische Humor. Die klassischen AFTER EIGHT® bieten Genuss vom Feinsten. Und das liegt vor allem an den erlesenen Zutaten. Die Herstellung jedes Täfelchens erfordert einiges an Raffinesse. Nur so schmilzt die schokoladige Erfrischung mit Pfefferminzcreme förmlich auf der Zunge. Das macht AFTER EIGHT® zu einem absoluten Geschmackshighlight für anspruchsvolle Genießer - im Sommer auch eisgekühlt! – Hauchdünne Täfelchen mit zartschmelzender Pfefferminzcremefüllung, umhüllt von feiner dunkler Schokolade – Zum Selbstverwöhnen, Anbieten, zu feierlichen Anlässen oder als raffinierte Geschenkidee für anspruchsvolle Genießer – Die feine englische Art macht jeden Anlass zu etwas Besonderem! – 100% nachhaltig erzeugter Kakao: Für unsere Schokolade beziehen wir Kakao von Rainforest Alliance-zertifizierten Farmen Lieferumfang Dieses Produkt enthält: After Eight Classic 400g Zutaten Zucker, Kakaomasse *, Glukosesirup, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter *, Butterreinfett , Magermilchpulver , Molkenerzeugnis , Stabilisator Invertase, Emulgator Lecithine, Pfefferminzöl, Salz, Säuerungsmittel Citronensäure. *Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Nestlé Deutschland AG, Lyoner Str. 23, 60523 Frankfurt am Main, Germany 100 g 1 Portion Energie 1792 kJ / 426 kcal 297 kJ / 71 kcal Fett 12,9 g 2,1 g davon gesättigte Fettsäuren 7,6 g 1,3 g Kohlenhydrate 73,5 g 12,2 g davon Zucker 67,8 g 11,3 g Ballaststoffe 2,8 g <0,5 g Eiweiß 2,1 g <0,5 g Salz 0,03 g <0,01 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,506* | € 5,786* | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 4,27* | € 5,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 3,67* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 10,675* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 35,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|