| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044542811 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539498664 |
| |
|
| | |
| Lindor Feinherb Dark Erlebe den intensiven und herben Geschmack von Lindt Lindor Kugel Beutel Feinherb. Diese handgefertigten Pralinen bestehen aus dunkler Schokolade und edelbitterem Kakao von höchster Qualität, die in jeder Kugel perfekt harmonieren. Die glatte und cremige Textur jeder Kugel sorgt für ein sinnliches Geschmackserlebnis, das Sie immer wieder genießen möchten. Der Beutel enthält eine Auswahl an aromatischen Kugeln, die perfekt sind, um sie als Snack unterwegs zu genießen oder als Leckerei zu Hause beim Entspannen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: ca. 80 Lindor Kugeln Zutaten: Zucker, Kakaomasse, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern) Kakaobutter, Butterreinfett , Milchzucker , Magermilchpulver , Vollmilchpulver , Emulgator ( Sojalecithin ), Aromen, Gerstenmalzextrakt . Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2534 kJ/ 610 kcal Fett 46 g davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate 43 g davon Zucker 41 g Eiweiß 4,2 g Salz 0,05 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schokobonbons, Schokoladen-Bonbons, Schokoladenbonbons, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schoko bonbons, schokolade, chocolade, chocolate, praline, snack, dunkle, zartbitter, cremig |
| | |
| |