| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044542771 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539301100 |
| |
|
| | |
| Schicht-Nougat Pralinés Entdecke das köstliche Geschmackserlebnis von Lindt Schicht-Nougat Pralinés. Diese zartschmelzenden und cremigen Pralinen sind mit Haselnussgeschmack gefüllt und mit weißer, dunkler und Vollmilchschokolade umhüllt. Die Schweizer Schokolade wird nach höchster Handwerkskunst hergestellt und besteht aus feinsten Zutaten. Die perfekte Kombination von süß und nussig sorgt für ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Jede Praline hat eine zarte Textur und eine aromatische und verführerische Note. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 3 Haselnuss-Nougat Pralinés 3 Pistazien-Nougat Pralinés 3 Schoko Nuss Nougat Pralinés 3 Mandel Nuss Nougat Pralinés Zutaten: Zucker, Haselnüsse , Mandeln , Kakaobutter, Traubenzucker, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Magermilchpulver , Pistazien , Emulgator ( Sojalecithin ), Aroma, Invertzuckersirup. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2453 kJ/ 589 kcal Fett 40 g davon gesättigte Fettsäuren 12 g Kohlenhydrate 45 g davon Zucker 42 g Eiweiß 10 g Salz 0,09 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pralinen, Pralinés, edel-nougat lindt, edel nougat, nussig, knackig, fein, schokolade, chocolade, chocolate, weiße, zartschmelzend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,201* | € 8,151* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 6,12* | € 9,39* | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (ab € 55,07693* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 56,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|