| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044542748 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539003004 |
| |
|
| | |
| Cognac Vollmilch Genieße nur das Beste aus zwei Welten mit der Lindt Cognac-Schokolade. Diese Vollmilch-Schokolade umhüllt eine zarte Füllung mit echtem Cognac, die Ihrem Gaumen ein wunderbar sinnliches Erlebnis bietet. Die perfekte Wahl für besondere Anlässe oder einfach, um sich selbst zu verwöhnen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Tafel Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Cognac (8%), Kakaomasse, Milchzucker , Invertzucker, Magermilchpulver , Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Emulgator ( Sojalecithin ), Gerstenmalzextrakt , Aroma. Kann Haselnüsse , Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1959 kJ/ 468 kcal Fett 22 g davon gesättigte Fettsäuren 13 g Kohlenhydrate 58 g davon Zucker 57 g Eiweiß 4,4 g Salz 0,19 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, premium, chocolate, chocolade, holzfasergereiftem, weinbrand, milchschokolade, edelbitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,858* | € 3,468* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,55* | € 3,50* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,23* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 25,50* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|