| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037826303 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610400097345 |
| |
|
| | |
| Lindt - 34% Haselnuss Milch Tafelschokolade Entdecke die einzigartige Kreation der Lindt Maîtres Chocolatiers mit den extra großen Zutaten. Lass dich mit Les Grandes Haselnuss Milch verführen, mit ganzen Nüssen und knusprig karamellisierten Nussstückchen umhüllt von edler Lindt Vollmilch-Schokolade. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 150g Tafel-Schokolade Zutaten: Haselnüsse (34%), Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver , Milchzucker , Butterreinfett, Magermilchpulver , Emulgator ( Sojalecithin ), Gerstenmalzextrakt , Aromen, Mandeln . (Mindestens 34% Kakao) Kann andere Schalenfrüchte hinzufügen. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2463 kJ/ 593 kcal Fett 43 g davon gesättigte Fettsäuren 14 g Kohlenhydrate 41 g davon Zucker 39 g Eiweiß 8,7 g Salz 0,12 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,766* | € 4,876* | | | | Lager 4YWAF | | | | 13 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,07* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 3,22* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (ab € 25,33334* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Packungen | Mindestbestellmenge: 13 Packungen ( entspricht € 65,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|