| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037824344 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539021404 |
| |
|
| | |
| Lindt Edelbitter Mousse Cranberry - Tafelschokolade Ein extra hoher Kakaoanteil von 70% in der Schokolade verleiht dieser köstlichen Edelbittertafel die typisch aromatische Note dunkler Schokolade. Abgerundet wird diese durch eine herbe-süße Cranberry-Füllung, die zusammen mit der extra aufgeschlagenen dunklen Mousse au Chocolat ein einzigartiges Geschmackserlebnis bildet. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 150g Tafel-Schokolade Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Cranberrypüree (7%), Kakaobutter, Glukosesirup, Butterreinfett , Invertzuckersirup, Emulgator ( Sojalecithin ), Zitronensaft, natürliches Aroma. Kann Haselnüsse , Mandeln und andere Schalenfrüchte, Milch enthalten . Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2209 kJ/ 531 kcal Fett 34 g davon gesättigte Fettsäuren 20 g Kohlenhydrate 46 g davon Zucker 40 g Eiweiß 6,2 g Salz 0,07 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,564* | € 4,594* | | | | Lager 4YWAF | | | | 13 | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 4,71* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 3,02* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,15 Kilogramm (ab € 23,46667* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück | Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 61,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|