| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037823773 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3046920020428 |
| |
|
| | |
| Lindt Excellence Caramel - Tafelschokolade Diese Excellence mit Karamell und einem Hauch von Fleur de Sel offenbart, vor allem für Liebhaber und Kenner feinherber Schokolade, ein außergewöhnlich aromatisches Geschmackserlebnis. Die feinherbe Schokolade mit Karamell wird durch zarte Kristalle des Fleur de Sel, dem kostbaren Meersalz, harmonisch ergänzt. Die besonderen Zutaten lassen dich eine außergewöhnliche Geschmacksvielfalt an feinen Aromen erleben. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Tafel-Schokolade Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Karamellstückchen 6%(Zucker, Milchzucker , Butterreinfett , Magermilchpulver , Emulgator (Rapslecithin), Aroma), karamellisierter Zucker 6% (Zucker, Kakaobutter), Kakaobutter, Butterreinfett , Emulgator ( Sojalecithin ), Fleur de Sel (Salz) (0,3%), Aromen. Kann Sesamsamen und Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2117 kJ/ 507 kcal Fett 28 g davon gesättigte Fettsäuren 17 g Kohlenhydrate 55 g davon Zucker 54 g Eiweiß 6,3 g Salz 0,37 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, lindt, tafel, excellence, caramel, karamell, feinherb, fleur, de, sel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,858* | € 3,508* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 25,60* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|