Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 200g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 200g
Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 200g
Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 200g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1037651239
Hersteller:
     Naturata
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024297013082
Suchbegriffe:
Getreidekaffee
naturata getreidekaffee
Kräftiges Aroma ganz ohne Koffein: Wer auf Koffein verzichten will, für den ist der Naturata Getreidekaffee genau das Richtige. Da er kein Koffein und deutlich weniger Gerbstoffe enthält als Bohnenkaffee, kann er zu jeder Tageszeit genossen werden. Die hochwertig abgestimmte Rezeptur sorgt für einen vollmundigen Geschmack. Der besondere Kick im Getreidekaffee: Die leichte Süße von Feigen rundet die Komposition harmonisch ab. Ein köstliches Getränk für genussvolle Momente! Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 200g Zutaten Roggen**, Zichorien**, Gerste**, Eicheln*, Feigen** **aus biodynamischer Erzeugung (Dementer) Zubereitung Den Naturata Getreidekaffee kannst du nicht nur als Heißgetränk oder Eiskaffee genießen. Er verleiht auch Desserts und zahlreichen anderen Gerichten eine raffinierte Note. Aufbewahrung Trocken und vor Wärme geschützt lagern. Hersteller / Importeur Naturata AG D-71672 Marbach DE-ÖKO-007 +49 (0) 7144 - 8961 -51 www.naturata.de
  Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1418kJ / 335 kcal Fett <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 76 g davon Zucker 6,7 g Eiweiß 2,7 g Salz 0,20 g
Weitere Suchbegriffe: naturata, bio, getreide, kaffee, instant, demeter, beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 39,35* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 10,26*
€ 10,98
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,21*
€ 10,92
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,78*
€ 10,46
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,67*
€ 10,35
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,08*
€ 9,72
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 7,87*
€ 8,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.