| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037560067 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4062800017356 |
| |
|
| | |
| MinusL laktosefreie Stay Strong Protein H-Milch, 0,9% Fett, 1 Liter Du bist aktiv, du gibst auf dich acht. Du forderst dich heraus. Du gehst an deine Grenzen. Du schaffst es. Gönn deinem Körper die Extraportion Eiweiß - Stay Strong Proteinmilch. Hmm, so lecker. Mit mehr Protein, extra Vitamin D, wenig Fett und dabei laktosefrei ist Stay Strong die Milch, mit der du deinen aktiven Lebensstil unterstützt. Stay Strong & be ready for the next challenge! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: MinusL laktosefreie Stay Strong Protein H-Milch, 0,9% Fett, 1 Liter Zutaten 98 % Trink milch , 2 % Milcheiweiß, Laktase, Vitamin D. Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Hersteller / Importeur OMIRA GmbH 88214 Ravensburg Nährwertangaben je 100 ml je Portion (250ml) RM** je Portion (250ml) Brennwert 198 kJ / 47 kcal 495 kJ / 118 kcl 6 % Fett 0,9 g 2,3 g 6 % davon gesättigte Fettsäuren 0,6 g 1,5 g 8 % Kohlenhydrate 4,6 g 11,5 g 4 % davon Zucker 4,6 g 11,5 g 13 % Eiweiß 5,1 g 12,8 g 26 % Salz 0,08 g 0,20 g 3 % Vitamin D 1,5 µg 30 % (***) 3,8 µg (75 %***) Calcium 140 mg (18%***) 350 mg (44 %***) *Laktose < 0,1g / 100g ** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwchsenen (8400 kJ / 2000 kcal) *** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) 1 Portion = 250 ml. Die Packung enthält 4 Portionen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h milch, milch laktosefrei, minus, l, laktose, freie, milch, Protein, H, 0, 9, stay, strong |
| | |
| |