| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037232480 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475078632 |
| |
|
| | |
| Willi Dungl Bio Heisse Zitrone Willi Dungl® Bio Heße Zitrone schenkt der beliebten Zitrusfrucht in der kalten als auch in der warmen Jahreszeit ihre volle Aufmerksamkeit. Die hochwertige Bio Teemischung vereint schonend verarbeitetes Zitronenöl mit den Schalen geschmackvoller Zitronen und süßer Orangen. wertvolles Vitamin C, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt, gewinnt die Heiße Zitrone aus Acerolakirsche. Gemeinsam machen diese Zutaten den Charakter des Tees aus. Hinzu kommen saftige Apfel, geschätzte Hagebutte und natürliche Steviablätter, die den Geschmack des Bio Früchtetees abrunden. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Äpfel (42%)*, Hagebutten (30%)* Acerolsaftgranulat (9%)*, Zitronenöl (6%)*, Orangenschalen*, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Steviablätter*, Zitronenschalen*. *aus kontrolliert biologischem Anbau Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* Brennwert 8 kJ / 2 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,3 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß 0,2 g Salz 0,01 g Vitamin C 6 mg *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Willi Dungl, heisse, Zitrone, tee, bio, beutel, heiße |
| | |
| |