| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036979107 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5021991941511 |
| |
|
| | |
| Cupper Blackcurrant & Blueberry Infusion Bio-Früchtetee mit schwarzer Johannisbeere & Heidelbeere Eine freche Mischung aus einem Schuss schwarzer Johannisbeere abgerundet mit einer kleinen Heidelbeer-Explosion. Cupper Tee kaufen Cupper Tea in vielen bunten Sorten kannst du im Shop günstig online kaufen. Unkompliziert online bestellt lässt der perfekte Tee-Genuss dank unserer schnellen Lieferbedingungen nicht lange auf sich warten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Teebeutel, ohne Metallklammer, 50g Zutaten: Hibiskus*, Hagebutte*, Süßholzwurzel*, Brennnessel*, natürliches Heidelbeer-Aroma 3%, natürliches schwarze Johannisbeer-Aroma 2%, schwarze Johannisbeerstücke* 1%, Heidelbeerstücke* 1%, natürliches Zitronen-Aroma*. *aus ökologischem Anbau Zubereitung Den Teebeutel mit frischem, kochendem Wasser (100°C) übergießen und den Tee für 7-8 Minuten ziehen lassen. Hersteller / Importeur Allos Hof-Manufaktur GmbH Domshof 18-20 28195 Bremen - Deutschland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, schwarztee 20 beutel, cupper, bio, tee, beutel, blackcurrant, blueberry, infusion, organic, johannisbeere, blaubeere |
| | |
| |